Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Lötrauchabsaugung
>
Artikel
WELLER Lötrauchabsaugung ZERO SMOG 4V Kit 2 Düse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-99L5100
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
ZERO SMOG 4V 230V F KIT2 NOZZLE
EAN/GTIN:
4099891404406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
lötdampfabsorber
Absauggerät mit Kit, T0053665699N, WELLER Die Absauganlage zero smog 4 V ist einfach zu installieren und zu bedienen. Es ist für den Einsatz als kleines zentrales System konzipiert. Der Bausatz wird komplett mit Schlauch, Arm und Halterung geliefert und ist damit bereit für die Installation am Arbeitsplatz. Eine leistungsstarke, wartungsfreie Turbine sorgt für eine kontinuierliche Rauchabsaugung mit einer maximalen Luftabsaugleistung von 230 m³/h. Die einstellbare Turbinendrehzahl mit konstanter Durchflussregelung vermeidet unnötige Verschwendung von Saugleistung und spart Energie. Features * Constant Flow Control (CFC) garantiert eine automatische Luftmengenregulierung für jeden Arbeitsplatz unabhängig von den angeschlossenen Arbeitsplätzen * Elektronische Filterkontrolle mit optischem und akustischem Filteralarm * Effizienzprüfung über USB-Anschluss * 4 Räder zum leichten Bewegen des Geräts * Fernsteuerung über RS 232-Port
Weitere Informationen:
Breite:
325 mm
Höhe:
505 mm
Länge:
345 mm
Leistung:
275 W
Schalldruckpegel:
48 dB
Spannung:
220-240 V
Volumenstrom:
230 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
26 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Werkzeuge und Werkstatt
>
Löttechnik
>
Lötrauchabsaugung
Weitere Suchbegriffe:
Lötgerät
,
Lötwerkzeug
,
Absaugung
,
Filtration
,
Lötdampfabsauggerät
,
Lötdampfabsaugsystem
,
Lötdampffiltergerät
,
Lötrauchabsauggerät
,
Lötrauchabsaugset
,
Werkstattausstattung
,
Absauggerät
,
Arbeitsplatz-Absauggerät
,
Filtergerät
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.322,62*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.420,25*
€ 2.880,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.403,60*
€ 2.860,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.353,26*
€ 2.800,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.322,62*
€ 2.763,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller T0058735895N Lötkolben/-station Zubehör Breitband-Gasfilter 1 Stück(e)
Weller Tools
T0058735895N
ab € 226,39*
Zubehör
Weller T0058735924 Lötkolben/-station Zubehör Staubfilter
Weller Tools
T0058735924
ab € 82,69*
Zubehör
Weller T0058735936N Lötkolben/-station Zubehör
Weller Tools
T0058735936N
ab € 198,66*
Zubehör
Weller T0058735938 Lötkolben/-station Zubehör Staubfilter
Weller Tools
T0058735938
ab € 52,30*
Zubehör
Weller T0058762724 Lötkolben/-station Zubehör
Weller Tools
T0058762724
ab € 25,65*
Zubehör
Weller T0058762767N Lötkolben/-station Zubehör Schlauchanschluss
Weller Tools
T0058762767N
ab € 14,44*
Zubehör
Weller T0058762769 Lötkolben/-station Zubehör Schlauchanschluss 1 Stück(e)
Weller Tools
T0058762769
ab € 52,67*
Zubehör
Abluftstutzen, 75 mm, Weller T0058735915 für WFE 2S, Zero Smog 4V
Weller Tools
T0058735915
ab € 51,13*
Zubehör
Feinstaubfilter, F7, Weller T0058735885 für WFE 2S, Zero Smog 4V
Weller Tools
T0058735885
ab € 72,94*
Zubehör
FT91000022N | WEHT Absaughaube mit Absaugung von oben
Weller Tools
FT91000022N
ab € 449,49*
Zubehör
Schlauchanschluss, 50 mm gerade, Weller T0058735847 für WFE 2S, WFE 4S, Zero Smo
Weller Tools
T0058735847
ab € 49,49*
Zubehör
Weller F7 Zero Smog Filtration Lötzubehör Filter für WFE 2S / WFE 4S, Null-Smog 4V, Null-Smog 6V
Weller Tools
T0058735860
ab € 64,81*
Zubehör
Weller WFE2S Feinstaubfilter für WFE 2S, 270mm x 270mm x 10mm
Weller Tools
T0058735937
ab € 37,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen