Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Elco Prestige,C5/6 DL+, hochweiss, Haftklebung, 120g/qm, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Elco 70499.12 Briefumschlag C6/C5 (114 x 229 mm) Weiß
Elco 70499.12 Briefumschlag C6/C5 (114 x 229 mm) Weiß
Elco 70499.12 Briefumschlag C6/C5 (114 x 229 mm) Weiß
Elco 70499.12 Briefumschlag C6/C5 (114 x 229 mm) Weiß
Artikel-Nr.:
     4586-70499.12
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     70499.12
EAN/GTIN:
     7610425251500
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag Elco Prestige. Format des Umschlages: C5/6 DL. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: Hochweiß. Ausführung: Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 120 g/qm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5. Ausführung des Inhalts der Packung: 10 Stück. Forest Stewardship Council (FSC).
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiß
Inhalt:
25 Kuverts
Format:
C5/6, din lang (229x114mm) DIN-Lang
Verpackung:
CelloZip
Zertifikat:
FSC
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 2,32*
€ 3,84*
1 Tag
38
€ 5,95*
ab € 2,42*
€ 3,91*
12 Tage
33
€ 5,87*
ab € 2,45*
€ 3,98*
€ 7,95*
ab € 2,41*
€ 4,02*
Lager 4586
110
€ 5,00*
ab € 2,90*
€ 4,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4586
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,59*
€ 5,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,116* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4586
Versand: Lager 4586
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4586
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.