Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlossschrauben | M6 x 40 mm | Verzinkt | DIN 603 | Mit Sechskantmutter | 75 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlossschr. M6x40 vz 603 m.M.
Schlossschr. M6x40 vz 603 m.M.
KK4110640.pt2.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-KK4110640
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     KK4110640
EAN/GTIN:
     4035300867196
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
• Flachrundkopf
• M6 x 40 mm
• Verzinkt
• Gefertigt nach DIN 603/ ISO 8677
• Verpackungsinhalt: 75 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,336*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Kartons (ab € 5,2672* pro Karton)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,526*
€ 42,27594
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,306*
€ 42,01414
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,446*
€ 39,80074
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,526*
€ 38,70594
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,616*
€ 37,62304
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,336*
€ 31,33984
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
KK4110699
ab € 20,8525*
Ähnlich
Connex
KK4110650
ab € 20,998*
Ähnlich
Connex
KK4110660
ab € 22,931*
Ähnlich
Connex
KK4110670
ab € 23,4045*
Ähnlich
Connex
KK4110680
ab € 22,951*
Ähnlich
Connex
KK4110899
ab € 28,804*
Ähnlich
Connex
KK4118120
ab € 26,961*
Ähnlich
Connex
KK4110830
ab € 29,2775*
Ähnlich
Connex
KK4110840
ab € 26,8695*
Ähnlich
Connex
KK4110850
ab € 30,025*
Ähnlich
Connex
KK4110860
ab € 25,8195*
Ähnlich
Connex
KK4110870
ab € 27,3745*
Ähnlich
Connex
KK4110880
ab € 25,2575*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.