Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlossschrauben | M6 x 70 mm | Verzinkt | DIN 603 | Mit Sechskantmutter | 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlossschr M6x70 vz 603 m.M.
Schlossschr M6x70 vz 603 m.M.
KK4110670.pt2.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-KK4110670
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     KK4110670
EAN/GTIN:
     4035300879335
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
• Flachrundkopf
• M6 x 70 mm
• Verzinkt
• Gefertigt nach DIN 603/ ISO 8677
• Verpackungsinhalt: 50 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,5145*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Kartons (ab € 4,7029* pro Karton)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,7445*
€ 37,77596
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,4445*
€ 37,41896
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,0245*
€ 35,72916
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,9945*
€ 34,50346
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,1745*
€ 33,52766
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,5145*
€ 27,98226
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
KK4110699
ab € 21,0425*
Ähnlich
Connex
KK4110640
ab € 26,366*
Ähnlich
Connex
KK4110650
ab € 21,008*
Ähnlich
Connex
KK4110660
ab € 22,971*
Ähnlich
Connex
KK4110680
ab € 22,941*
Ähnlich
Connex
KK4110899
ab € 28,764*
Ähnlich
Connex
KK4118120
ab € 26,771*
Ähnlich
Connex
KK4110830
ab € 29,1675*
Ähnlich
Connex
KK4110840
ab € 26,9295*
Ähnlich
Connex
KK4110850
ab € 30,115*
Ähnlich
Connex
KK4110860
ab € 26,0195*
Ähnlich
Connex
KK4110870
ab € 27,5645*
Ähnlich
Connex
KK4110880
ab € 25,3775*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.