Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Flachrundschraube
>
DIN 603
>
Artikel
Schlossschrauben | M8 x 70 mm | Verzinkt | DIN 603 | Mit Sechskantmutter | 30 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-KK4110870
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
KK4110870
EAN/GTIN:
4035300867295
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
• Flachrundkopf
• M8 x 70 mm
• Verzinkt
• Gefertigt nach DIN 603/ ISO 8677
• Verpackungsinhalt: 30 Stück
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
Flachrundschraube DIN 603
,
Schlossschraube
,
Schlossschraube DIN 603
,
Schraube DIN 603
,
din 603 m8x70
,
din 603
,
din 603 m8
,
Flachrundkopf
,
DIN
,
603
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,3745*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Kartons (ab € 5,4749* pro Karton)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,9445*
€ 43,96396
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,7645*
€ 43,74976
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,8245*
€ 41,44116
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,7845*
€ 40,20356
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,9145*
€ 39,16826
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,3745*
€ 32,57566
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schlossschrauben | M6 x 100 mm | Verzinkt | DIN 603 | Mit Sechskantmutter | 30 Stück
Connex
KK4110699
ab € 20,8525*
Ähnlich
Schlossschrauben | M6 x 40 mm | Verzinkt | DIN 603 | Mit Sechskantmutter | 75 Stück
Connex
KK4110640
ab € 26,336*
Ähnlich
Schlossschrauben | M6 x 50 mm | Verzinkt | DIN 603 | Mit Sechskantmutter | 50 Stück
Connex
KK4110650
ab € 20,998*
Ähnlich
Schlossschrauben | M6 x 60 mm | Verzinkt | DIN 603 | Mit Sechskantmutter | 50 Stück
Connex
KK4110660
ab € 22,931*
Ähnlich
Schlossschrauben | M6 x 70 mm | Verzinkt | DIN 603 | Mit Sechskantmutter | 50 Stück
Connex
KK4110670
ab € 23,4045*
Ähnlich
Schlossschrauben | M6 x 80 mm | Verzinkt | DIN 603 | Mit Sechskantmutter | 40 Stück
Connex
KK4110680
ab € 22,951*
Ähnlich
Schlossschrauben | M8 x 100 mm | Verzinkt | DIN 603 | Mit Sechskantmutter | 25 Stück
Connex
KK4110899
ab € 28,804*
Ähnlich
Schlossschrauben | M8 x 120 mm | Verzinkt | DIN 603 | Mit Sechskantmutter | 20 Stück
Connex
KK4118120
ab € 26,961*
Ähnlich
Schlossschrauben | M8 x 30 mm | Verzinkt | DIN 603 | Mit Sechskantmutter | 50 Stück
Connex
KK4110830
ab € 29,2775*
Ähnlich
Schlossschrauben | M8 x 40 mm | Verzinkt | DIN 603 | Mit Sechskantmutter | 40 Stück
Connex
KK4110840
ab € 26,8695*
Ähnlich
Schlossschrauben | M8 x 50 mm | Verzinkt | DIN 603 | Mit Sechskantmutter | 40 Stück
Connex
KK4110850
ab € 30,025*
Ähnlich
Schlossschrauben | M8 x 60 mm | Verzinkt | DIN 603 | Mit Sechskantmutter | 30 Stück
Connex
KK4110860
ab € 25,8195*
Ähnlich
Schlossschrauben | M8 x 80 mm | Verzinkt | DIN 603 | Mit Sechskantmutter | 25 Stück
Connex
KK4110880
ab € 25,2575*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen