Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlossschrauben | M6 x 100 mm | Verzinkt | DIN 603 | Mit Sechskantmutter | 30 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlossschr. M6x100 vz 603 m.M.
Schlossschr. M6x100 vz 603 m.M.
KK4110699.pt2.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-KK4110699
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     KK4110699
EAN/GTIN:
     4035300867233
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
• Flachrundkopf
• M6 x 100 mm
• Verzinkt
• Gefertigt nach DIN 603/ ISO 8677
• Verpackungsinhalt: 30 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,8525*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Kartons (ab € 4,1705* pro Karton)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,7725*
€ 34,23928
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,1125*
€ 33,45388
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,9025*
€ 32,01398
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,9425*
€ 30,87158
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,2225*
€ 30,01478
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,8525*
€ 24,81448
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
KK4110640
ab € 26,336*
Ähnlich
Connex
KK4110650
ab € 20,998*
Ähnlich
Connex
KK4110660
ab € 22,931*
Ähnlich
Connex
KK4110670
ab € 23,4045*
Ähnlich
Connex
KK4110680
ab € 22,951*
Ähnlich
Connex
KK4110899
ab € 28,804*
Ähnlich
Connex
KK4118120
ab € 26,961*
Ähnlich
Connex
KK4110830
ab € 29,2775*
Ähnlich
Connex
KK4110840
ab € 26,8695*
Ähnlich
Connex
KK4110850
ab € 30,025*
Ähnlich
Connex
KK4110860
ab € 25,8195*
Ähnlich
Connex
KK4110870
ab € 27,3745*
Ähnlich
Connex
KK4110880
ab € 25,2575*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.