Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschrauben | M5 x 16 mm | Edelstahl rostfrei A2 | PH-Antrieb | DIN 965 | Mit Muttern | Senkkopf | 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gewindeschr. M5x16 A2 PH 965 m.M.
Gewindeschr. M5x16 A2 PH 965 m.M.
Artikel-Nr.:
     4588-KY4500516
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     KY4500516
EAN/GTIN:
     4035300855438
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
• Senkkopf
• PH- Antrieb
• M5 x 16 mm
• Edelstahl rostfrei A2
• Gefertigt nach DIN 965/ ISO 7046
• Verpackungsinhalt: 10 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,917*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 1,1917* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,837*
€ 20,03603
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,417*
€ 19,53623
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,997*
€ 19,03643
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,137*
€ 18,01303
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,717*
€ 17,51323
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,917*
€ 14,18123
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
KY4500310
ab € 9,783*
Ähnlich
Connex
KY4500316
ab € 10,084*
Ähnlich
Connex
KY4500410
ab € 10,86*
Ähnlich
Connex
KY4500416
ab € 11,539*
Ähnlich
Connex
KY4500420
ab € 10,365*
Ähnlich
Connex
KY4500430
ab € 10,161*
Ähnlich
Connex
KY4500440
ab € 9,405*
Ähnlich
Connex
KY4500520
ab € 13,569*
Ähnlich
Connex
KY4500525
ab € 11,723*
Ähnlich
Connex
KY4500530
ab € 12,616*
Ähnlich
Connex
KY4500540
ab € 10,579*
Ähnlich
Connex
KY4500550
ab € 11,054*
Ähnlich
Connex
KY4500610
ab € 15,86*
Ähnlich
Connex
KY4500620
ab € 14,80*
Ähnlich
Connex
KY4500630
ab € 14,395*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.