| |
|
| Artikel-Nr.: 4588-KY4500530 Herst.-Nr.: KY4500530 EAN/GTIN: 4035300855643 |
| |
|
| | |
| • Senkkopf • PH- Antrieb • M5 x 30 mm • Edelstahl rostfrei A2 • Gefertigt nach DIN 965/ ISO 7046 • Verpackungsinhalt: 8 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, iso 7046 a2 m5, edelstahlschraube din 965, edelstahlschraube iso 7046 m5, Gewindeschraube, Edelstahlschraube, PH, Phillips, Kreuzschlitz, Kreuzschlitzschraube, Maschinenschraube, Senkkopf, Senkkopfschraube, DIN, 965 |
| | |
| |