Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschrauben | M5 x 25 mm | Edelstahl rostfrei A2 | PH-Antrieb | DIN 965 | Mit Muttern | Senkkopf | 8 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gewindeschr. M5x25 A2 PH 965 m.M.
Gewindeschr. M5x25 A2 PH 965 m.M.
Artikel-Nr.:
     4588-KY4500525
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     KY4500525
EAN/GTIN:
     4035300855636
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
• Senkkopf
• PH- Antrieb
• M5 x 25 mm
• Edelstahl rostfrei A2
• Gefertigt nach DIN 965/ ISO 7046
• Verpackungsinhalt: 8 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,723*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 1,1723* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,573*
€ 19,72187
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,213*
€ 19,29347
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,653*
€ 18,62707
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,913*
€ 17,74647
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,493*
€ 17,24667
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,723*
€ 13,95037
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
KY4500310
ab € 9,773*
Ähnlich
Connex
KY4500316
ab € 10,074*
Ähnlich
Connex
KY4500410
ab € 10,85*
Ähnlich
Connex
KY4500416
ab € 11,539*
Ähnlich
Connex
KY4500420
ab € 10,375*
Ähnlich
Connex
KY4500430
ab € 10,171*
Ähnlich
Connex
KY4500440
ab € 9,395*
Ähnlich
Connex
KY4500516
ab € 11,927*
Ähnlich
Connex
KY4500520
ab € 13,609*
Ähnlich
Connex
KY4500530
ab € 12,676*
Ähnlich
Connex
KY4500540
ab € 10,559*
Ähnlich
Connex
KY4500550
ab € 11,044*
Ähnlich
Connex
KY4500610
ab € 15,78*
Ähnlich
Connex
KY4500620
ab € 14,89*
Ähnlich
Connex
KY4500630
ab € 14,265*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.