Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschrauben | M5 x 50 mm | Edelstahl rostfrei A2 | PH-Antrieb | DIN 965 | Mit Muttern | Senkkopf | 4 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gewindeschr. M5x50 A2 PH 965 m.M.
Gewindeschr. M5x50 A2 PH 965 m.M.
Artikel-Nr.:
     4588-KY4500550
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     KY4500550
EAN/GTIN:
     4035300855841
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
• Senkkopf
• PH- Antrieb
• M5 x 50 mm
• Edelstahl rostfrei A2
• Gefertigt nach DIN 965/ ISO 7046
• Verpackungsinhalt: 4 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,054*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 1,1054* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,604*
€ 18,56876
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,414*
€ 18,34266
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,804*
€ 17,61676
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,214*
€ 16,91466
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,694*
€ 16,29586
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,054*
€ 13,15426
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
KY4500310
ab € 9,783*
Ähnlich
Connex
KY4500316
ab € 10,064*
Ähnlich
Connex
KY4500410
ab € 10,86*
Ähnlich
Connex
KY4500416
ab € 11,539*
Ähnlich
Connex
KY4500420
ab € 10,365*
Ähnlich
Connex
KY4500430
ab € 10,161*
Ähnlich
Connex
KY4500440
ab € 9,405*
Ähnlich
Connex
KY4500516
ab € 11,917*
Ähnlich
Connex
KY4500520
ab € 13,569*
Ähnlich
Connex
KY4500525
ab € 11,743*
Ähnlich
Connex
KY4500530
ab € 12,616*
Ähnlich
Connex
KY4500540
ab € 10,579*
Ähnlich
Connex
KY4500610
ab € 15,86*
Ähnlich
Connex
KY4500620
ab € 14,80*
Ähnlich
Connex
KY4500630
ab € 14,355*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.