Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schockfroster BF 081


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schockfroster BF 081
Schockfroster BF 081
Ansicht-2-Schockfroster BF 081
Ansicht-3-Schockfroster BF 081
Ansicht 4-Schockfroster BF 081
Ansicht 5-Schockfroster BF 081
Artikel-Nr.:
     462-140010
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     140010
EAN/GTIN:
     4059395039115
Suchbegriffe:
Schnellabkühler
Schnellkühler
Schockfroster
schnellabkühler
• Hergestellt in Italien • Edelstahl Schnellabkühler und Schockfroster • Temperaturbereich Schnellabkühlung +90 °C bis +3 °C • Temperaturbereich Schockfrostung +90 °C bis -18 °C • CNS 18/10 dreiseitig • Microprozessorsteuerung • Schnellabkühlzyklus "Soft" bis "Hard" • Kerntemperatur -18 °C • Kerntemperaturfühler • Automatischer Wechsel in den Konservierungsmodus • Digitale Temperaturanzeige • Bedienerfreundliche Steuerung mittels Drucktasten • 99 Programme programmierbar • Innenraum mit abgerundeten Ecken • Hygieneausführung • Rostabstand 73 mm • Selbstschließende Tür, mit Arretierung bei 100° Öffnungswinkel • Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste • Türrahmenheizung • Beschichteter Verdampfer • Türanschlag rechts, Türanschlag links auf Anfrage • Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS • Abmessungen außen (B x T x H) 790 x 870 x 1460 mm • Temperaturbereich von 90 °C bis -18 °C • Außenmaterial CNS • Innenmaterial CNS • Anschlußwert 0,907 kW 230 Volt • Bruttogewicht 160 Kg • Serienzubehör Rostträger für 8 Stück GN 1/1, Kerntemperaturfühler • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Klimaklasse 5
Weitere Informationen:
Klimaklasse:
5
Weitere Suchbegriffe: Schockfroster BF 081
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.536,79*
€ 3.764,18*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.305,36*
€ 9.598,28*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.764,18*
€ 4.479,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.732,80*
€ 4.442,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.604,56*
€ 4.289,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.544,44*
€ 4.217,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.536,79*
€ 4.208,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
140043
ab € 2.289,03*
Ähnlich
KBS
140009
ab € 2.858,07*
Ähnlich
KBS
140084
ab € 4.113,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.