| |
|
| Artikel-Nr.: 462-302327 Herst.-Nr.: 302327 EAN/GTIN: 4059395049978 |
| | |
|
| | |
| • Glastürkühlschrank in Slimline • Außergewöhnliches Design • Nischenbreite nur 440 mm • Vertikale LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar • Isolierglastür mit integriertem Türgriff • Rückwandverdampfer • Umluftkühlung • Leicht zu reinigender Innenraum • 4 höhenverstellbare Roste, 1 Bodenrost • Vorne 2 Füße • Hinten 4 Transportrollen • Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar • Abmessungen außen (B x T x H) 440 x 718 x 1850 mm • Temperaturbereich von 1 °C bis 10 °C • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial Stahlblech weiß beschichtet • Anschlußwert 0,32 kW 230 Volt • Bruttogewicht 85 Kg • Serienzubehör 4 höhenverstellbare Roste, 1 Bodenrost • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 281 Liter • Energieverbrauch 643 KWHJ • Energieeffizienzklasse D • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 44,5 • Klimaklasse CC3 • Temperaturklasse K4 • EU-Labelverordnung 2019/2018 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | D | Energieeffizienzskala: | A bis G | Energieverbrauch: | 643 kWh im Jahr | Klimaklasse: | CC3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |