Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umluft Gewerbekühlschrank KBS 202 U CHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umluft Gewerbekühlschrank KBS 202 U CHR
Umluft Gewerbekühlschrank KBS 202 U CHR
Energielabel-347215-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2-Umluft Gewerbekühlschrank KBS 202 U CHR
Ansicht 3-Umluft Gewerbekühlschrank KBS 202 U CHR
Ansicht 4-Umluft Gewerbekühlschrank KBS 202 U CHR-KBS Gastrotechnik
Ansicht 5-Umluft Gewerbekühlschrank KBS 202 U CHR-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-347215
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     347215
EAN/GTIN:
     4059395003420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
• Volltürkühlschrank • Edelstahl dreiseitig • Rückwandverdampfer • Fugenloser Kunststoff-Innenbehälter • Innenraum mit Luftleitblechen für optimale Luftzirkulation • Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation • Vorgeformte Rostauflagen mit 70 mm Abstand • Digitale Temperaturanzeige • Manuelles Thermostat • 45 mm Isolierung • Umluftkühlung • Tür mit Schloss • Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste • Türanschlag rechts, wechselbar • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße • Hinten 2 Rollen für den leichten Transport • Abmessungen außen (B x T x H) 600 x 600 x 850 mm • Temperaturbereich von +/-0 °C bis 8 °C • Außenmaterial Edelstahl 3 seitig • Innenmaterial ABS Kunststoff weiß • Anschlußwert 0,1 kW 230 Volt • Bruttogewicht 49 Kg • Serienzubehör 2 Roste, 1 Bodenrost weiss rilsalniert und Schloss • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 129 Liter • Nutzinhalt Kühlung 63 Liter • Energieverbrauch 438 KWHJ • Energieeffizienzklasse A • Energieeffizienzspektrum A +++ bis G • Energieeffizienzindex EEI 23 • Klimaklasse 4 • EPREL Registrierungsnummer 388703 • EU-Labelverordnung 2015/1094-IV
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Energieeffizienzskala:
A +++ bis G
Energieverbrauch:
438 kWh im Jahr
Klimaklasse:
4
Nutzinhalt:
63 Liter
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekühlschrank, Umluft-Kühlschrank, Umluftkühlschrank, kbs gastrokühlschrank, gastro kühlschrank, Kühlschrank, Umluft-Gewerbekühlschrank, KBS, KBS 202 U CHR, 202 U, CHR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
10
Frei Haus
ab € 438,78*
€ 512,81*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 788,13*
€ 897,99*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,81*
€ 610,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,58*
€ 605,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,47*
€ 586,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,68*
€ 568,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,78*
€ 522,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
347415
ab € 708,63*
Ähnlich
KBS
347515
ab € 871,46*
Ähnlich
KBS
347615
ab € 842,35*
Ähnlich
KBS
347706
ab € 1.005,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.