Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umluft Gewerbekühlschrank KBS 702 U CHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umluft Gewerbekühlschrank KBS 702 U CHR
Umluft Gewerbekühlschrank KBS 702 U CHR
Energielabel-347706-KBS Gastrotechnik
Ansicht-2-Umluft Gewerbekühlschrank KBS 702 U CHR-KBS-Gastrotechnik
Ansicht-3-Umluft Gewerbekühlschrank KBS 702 U CHRKBS Gastrotechnik
Ansicht 4-Umluft Gewerbekühlschrank KBS 702 U CHR-KBS Gastrotechnik
Ansicht 5-Umluft Gewerbekühlschrank KBS 702 U CHR-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-347706
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     347706
EAN/GTIN:
     4059395029956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
• Volltürkühlschrank • Kunststoffinnenbehälter mit Rasterleisten • Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation • GN 2/1 Behälter auf Rosten plazierbar • Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige • 55 mm Isolierung • Umluftkühlung • Luftleitblech zur besseren Verteilung der kalten Luft • Volltür mit Griff • Tür abschließbar • Türanschlag rechts, wechselbar • Servicefreundlich • Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung • Höhenverstellbare Füße • Abmessungen außen (B x T x H) 777 x 730 x 1960 mm • Temperaturbereich von +/-0 °C bis 8 °C • Außenmaterial Edelstahl 3 seitig • Innenmaterial Kunststoff weiß • Anschlußwert 0,38 kW 230 Volt • Bruttogewicht 113 Kg • Serienzubehör 3 Roste, 1 Bodenrost weiss rilsalniert und Schloss • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 641 Liter • Nutzinhalt Kühlung 392 Liter • Energieverbrauch 621 KWHJ • Energieeffizienzklasse C • Energieeffizienzspektrum A +++ bis G • Energieeffizienzindex EEI 50 • Klimaklasse 4 • EPREL Registrierungsnummer 1320199 • EU-Labelverordnung 2015/1094-IV
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Energieeffizienzskala:
A +++ bis G
Energieverbrauch:
621 kWh im Jahr
Klimaklasse:
4
Nutzinhalt:
392 Liter
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekühlschrank, Umluft-Kühlschrank, Umluftkühlschrank, kbs gastrokühlschrank, gastro kühlschrank, Umluft Gewerbekühlschrank KBS 702 U CHR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
5
Frei Haus
ab € 1.005,65*
€ 1.125,48*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.782,55*
€ 1.956,92*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.125,48*
€ 1.339,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.118,24*
€ 1.330,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.076,57*
€ 1.281,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.045,43*
€ 1.244,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.005,65*
€ 1.196,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
347215
ab € 438,78*
Ähnlich
KBS
347415
ab € 708,63*
Ähnlich
KBS
347515
ab € 871,46*
Ähnlich
KBS
347615
ab € 842,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.