Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlschrank unterbaufähig FKUv 1660 CHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlschrank unterbaufähig FKUv 1660 CHR
Kühlschrank unterbaufähig FKUv 1660 CHR
Energielabel-40511660-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-40511660
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     40511660
EAN/GTIN:
     9005382167199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
• Edelstahlgehäuse • Elektronische Steuerung • Digitale Temperaturanzeige • Betriebs- und Kontrollanzeige • Temperatur- und Türalarm • Fugenloser, isolationsverstärkter Kunststoff-Innenraum • Edelstahl-Isoliertür, selbstschließend mit Schloss • Edelstahlstangengriff • Türanschlag rechts, wechselbar • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Abmessungen außen (B x T x H) 600 x 615 x 830 mm • Temperaturbereich von 1 °C bis 15 °C • Außenmaterial Edelstahl • Innenmaterial Kunststoff • Anschlußwert 0,1 kW 230 Volt • Bruttogewicht 37 Kg • Serienzubehör 3 Roste verzinkt • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 141 Liter • Nutzinhalt Kühlung 130 Liter • Energieverbrauch 225 KWHJ • Energieeffizienzklasse C • Energieeffizienzspektrum A bis G • Klimaklasse 3 • Temperaturklasse K4 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
225 kWh im Jahr
Klimaklasse:
3
Nutzinhalt:
130 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
2
Frei Haus
ab € 729,70*
€ 856,64*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.170,27*
€ 1.349,52*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 856,64*
€ 1.019,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 851,72*
€ 1.013,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,84*
€ 966,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,11*
€ 930,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,70*
€ 868,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Liebherr
FKUV1610
ab € 600,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.