Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr FKUv 1610 Freistehend 134 l C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr FKUv 1610 Freistehend 134 l C Weiß
Liebherr FKUv 1610 Freistehend 134 l C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7058580
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     FKUV1610
EAN/GTIN:
     9005382167090
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Kältemittelart
R 600a
Gehäusematerial
Stahl
Ergonomie
Kindersicherung
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
134 l
Klimaklasse
N-T
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
225 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
100 W
Energieverbrauch
0.698 kWh/24h
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
615 mm
Höhe
830 mm
Gewicht
34000 g
Paketgewicht
37000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 602,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,87*
€ 828,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,90*
€ 800,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,31*
€ 771,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,42*
€ 749,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,60*
€ 717,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Liebherr
FKUV 1660-22
ab € 729,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.