Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenkühlschrank MRFvc 4011 mit Glastür und Umluftkühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Flaschenkühlschrank MRFvc 4011 mit Glastür und Umluftkühlung
KBS Flaschenkühlschrank MRFvc 4011 mit Glastür und Umluftkühlung
Energielabel-40514011-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-40514011
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     40514011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
• Stufenlos regelbares Thermostat • Analoge Temperaturanzeige im Innenraum • Rückwandverdampfer • Umluftkühlung • Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung • LED Innenbeleuchtung separat schaltbar • Fugenloser Kunststoff-Innenraum • Isolierglastür mit Schloss • Griffmulde im Türrahmen • 5 Roste zu bestücken bis maximal 45 kg • Türanschlag rechts, wechselbar • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße vorne • Abmessungen außen (B x T x H) 597 x 654 x 1884 mm • Temperaturbereich von 2 °C bis 9 °C • Bestückungsmöglichkeit Flaschen • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial Kunststoff, weiß • Anschlußwert 0,07 kW 230 Volt • Bruttogewicht 83 Kg • Serienzubehör 5 Roste kunststoffbeschichtet • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 400 Liter • Nutzinhalt Kühlung 286 Liter • Energieverbrauch 566 KWHJ • Energieeffizienzklasse C • Energieeffizienzspektrum A bis G • Klimaklasse 3 • Temperaturklasse K4 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
566 kWh im Jahr
Klimaklasse:
3
Nutzinhalt:
286 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 885,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.016,46*
€ 1.209,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,87*
€ 1.193,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 953,27*
€ 1.134,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 921,87*
€ 1.097,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 885,27*
€ 1.053,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
40513511
ab € 767,29*
Ähnlich
KBS
40515511
ab € 1.065,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.