Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gemeinschaftskühlschrank 10 Fächer HZS 51-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Gemeinschaftskühlschrank 10 Fächer HZS 51-10
KBS Gemeinschaftskühlschrank 10 Fächer HZS 51-10
Einsatzbereiche-Gemeinschaftskühlschrank-KBS Gastrotechnik
Ansicht 3-Gemeinschaftskühlschrank 10 Fächer HZS 51-10
Ansicht 4-Gemeinschaftskühlschrank 10 Fächer HZS 51-10-KBS Gastrotechnik
Ansicht 5-Gemeinschaftskühlschrank 10 Fächer HZS 51-10-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-4055110
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     4055110
EAN/GTIN:
     4059395035957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gemeinschafts-Kühlschrank
Gemeinschaftskühlschrank
gemeinschaftskühlschrank kbs
gemeinschaftskühlschrank
• Fachmaße von oben nach unten: 2x BxTxH 320x470x280 mm 6x BxTxH 320x560x285 mm 2x BxTxH 320x415x315 mm• Je Fach 2 Schlüssel • Mechanisches Thermostat • Analoge Temperaturanzeige im Innenraum • Rückwandverdampfer • Umluftkühlung • Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung • Fugenloser Kunststoff-Innenraum • Volltür mit Schloss • Griffmulde in Tür • Türanschlag rechts, wechselbar • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße • Abmessungen außen (B x T x H) 747 x 769 x 1684 mm • Temperaturbereich von 2 °C bis 9 °C • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial ABS Kunststoff weiß und Edelstahl Türen und Gestell • Anschlußwert 0,05 kW 230 Volt • Bruttogewicht 116 Kg • Serienzubehör Innengestell aus Edelstahl mit 10 Türen und Schloss • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 544 Liter • Nutzinhalt Kühlung 432 Liter • Energieverbrauch 383 KWHJ • Klimaklasse 3
Weitere Informationen:
Energieverbrauch:
383 kWh im Jahr
Nutzinhalt:
432 Liter
Weitere Suchbegriffe: Fachkühlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.818,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.081,96*
€ 2.477,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.049,84*
€ 2.439,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.942,19*
€ 2.311,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.881,85*
€ 2.239,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.818,00*
€ 2.163,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
4053710
ab € 1.615,58*
Ähnlich
KBS
4053712
ab € 1.740,33*
Ähnlich
KBS
4055112
ab € 1.879,55*
Ähnlich
KBS
4053708
ab € 1.572,68*
Ähnlich
KBS
4055108
ab € 1.761,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.