Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gemeinschaftskühlschrank 12 Fächer HZS 51-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Gemeinschaftskühlschrank 12 Fächer HZS 51-12
KBS Gemeinschaftskühlschrank 12 Fächer HZS 51-12
Einsatzbereiche-Gemeinschaftskühlschrank-KBS Gastrotechnik
Ansicht 3-Gemeinschaftskühlschrank 12 Fächer HZS 51-12
Ansicht 4-Gemeinschaftskühlschrank 12 Fächer HZS 51-12-KBS Gastrotechnik
Ansicht 5-Gemeinschaftskühlschrank 12 Fächer HZS 51-12-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-4055112
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     4055112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gemeinschafts-Kühlschrank
Gemeinschaftskühlschrank
gemeinschaftskühlschrank kbs
gemeinschaftskühlschrank
• Fachmaße von oben nach unten: 2x BxTxH 320x470x280 mm 8x BxTxH 320x560x220 mm 2x BxTxH 320x415x285 mm• Je Fach 2 Schlüssel • Mechanisches Thermostat • Analoge Temperaturanzeige im Innenraum • Rückwandverdampfer • Umluftkühlung • Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung • Fugenloser Kunststoff-Innenraum • Volltür mit Schloss • Griffmulde in Tür • Türanschlag rechts, wechselbar • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße • Abmessungen außen (B x T x H) 747 x 769 x 1684 mm • Temperaturbereich von 2 °C bis 9 °C • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial ABS Kunststoff weiß und Edelstahl Türen und Gestell • Anschlußwert 0,05 kW 230 Volt • Bruttogewicht 125 Kg • Serienzubehör Innengestell aus Edelstahl mit 12 Türen und Schloss • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 544 Liter • Nutzinhalt Kühlung 432 Liter • Energieverbrauch 383 KWHJ • Klimaklasse 3
Weitere Informationen:
Energieverbrauch:
383 kWh im Jahr
Klimaklasse:
3
Nutzinhalt:
432 Liter
Weitere Suchbegriffe: Fachkühlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.884,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.137,39*
€ 2.543,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.104,40*
€ 2.504,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.997,50*
€ 2.377,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.938,22*
€ 2.306,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.884,22*
€ 2.242,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
4053710
ab € 1.620,96*
Ähnlich
KBS
4055110
ab € 1.830,89*
Ähnlich
KBS
4053712
ab € 1.740,06*
Ähnlich
KBS
4053708
ab € 1.574,37*
Ähnlich
KBS
4055108
ab € 1.773,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.