Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastürkühlschrank KU 850 G mit Drehtüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Glastürkühlschrank KU 850 G mit Drehtüren
KBS Glastürkühlschrank KU 850 G mit Drehtüren
Energielabel-464080-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-464080
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     464080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
• Glastürkühlschrank • Isolierglastüren mit Schloss • Elektronische Steuerung • Innenbeleuchtung mit 2 LED-Röhren  • Leicht zu reinigender Innenraum • Umluftkühlung • 4 Roste engmaschig und höhenverstellbar • Je Rost maximal 40kg belastbar • Türrahmen in weiß • 4 Rollen für leichte Mobilität • Abmessungen außen (B x T x H) 1180 x 645 x 1980 mm • Temperaturbereich von 1 °C bis 8 °C • Außenmaterial Skinplate-Stahlblech weiß  • Innenmaterial Skinplate-Stahlblech, weiss  • Anschlußwert 0,46 kW 230 Volt • Bruttogewicht 184 Kg • Serienzubehör 4 höhenverstellbare Roste; Schloss, 4 Rollen weiß • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 765 Liter • Nutzinhalt Kühlung 585 Liter • Warenpräsentationsfläche (TDA) 1,51 m² • Energieverbrauch 1389 KWHJ • Energieeffizienzklasse B • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 18,5 • Klimaklasse 4 • Temperaturklasse H1 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
B
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
1389 kWh im Jahr
Klimaklasse:
4
Nutzinhalt:
585 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.674,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.760,70*
€ 2.095,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.745,20*
€ 2.076,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.698,68*
€ 2.021,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.683,17*
€ 2.002,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.674,70*
€ 1.992,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.