Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Gewerbe-Kühlschrank Ready KU 707 Türanschlag links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Gewerbe-Kühlschrank Ready KU 707 Türanschlag links
Edelstahl-Gewerbe-Kühlschrank Ready KU 707 Türanschlag links
Energielabel-60421012-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2-Edelstahl-Gewerbe-Kühlschrank Ready KU 707 Türanschlag links
Ansicht-3-Edelstahl-Gewerbe-Kühlschrank Ready KU 707 Türanschlag linksKBS Gastrotechnik
Ansicht 4-Edelstahl-Gewerbe-Kühlschrank Ready KU 707 Türanschlag links-KBS Gastrotechnik
Ansicht 5-Edelstahl-Gewerbe-Kühlschrank Ready KU 707 Türanschlag links-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-60421012
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     60421012
EAN/GTIN:
     4059395093711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
• Elektronische Steuerung • Digitale Temperaturanzeige • Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung • Umluftkühlung • Vorgeformte Auflageschienen für maximal 23 Roste GN 2/1 bei 55 mm Abstand • Jeder Rost ist bist max. 40 kg belastbar • Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss bei 90° arretierend • 60 mm Isolierung • Boden mit Hygieneradien und Reinigungsablauf • Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Höhenverstellbare Rundfüße aus Edelstahl • Abmessungen außen (B x T x H) 653 x 842 x 2040 mm • Temperaturbereich von +/-0 °C bis +8 °C • Bestückungsmöglichkeit GN 2/1 • Außenmaterial Edelstahl 201, dreiseitig • Innenmaterial CNS • Anschlußwert 0,158 kW 230 Volt • Bruttogewicht 151 Kg • Serienzubehör 3 Roste GN 2/1 • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 660 Liter • Nutzinhalt Kühlung 461 Liter • Energieverbrauch 577 KWHJ • Energieeffizienzklasse C • Energieeffizienzspektrum A +++ bis G • Energieeffizienzindex EEI 42 • Klimaklasse 4 • EPREL Registrierungsnummer 1436791 • EU-Labelverordnung 2015/1094-IV
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Energieeffizienzskala:
A +++ bis G
Energieverbrauch:
577 kWh im Jahr
Klimaklasse:
4
Nutzinhalt:
461 Liter
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekühlschrank, Umluft-Kühlschrank, Umluftkühlschrank, kbs gastrokühlschrank, gastro kühlschrank, Edelstahl-Gewerbe-Kühlschrank Ready KU 707 Türanschlag links
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
5
Frei Haus
ab € 1.274,96*
€ 1.449,25*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.124,08*
€ 2.361,02*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.449,25*
€ 1.724,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.433,92*
€ 1.706,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.368,74*
€ 1.628,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.326,97*
€ 1.579,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.274,96*
€ 1.517,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
60521012
ab € 1.547,95*
Ähnlich
KBS
60421011
ab € 1.249,69*
Ähnlich
KBS
60521011
ab € 1.508,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.