Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO770S27 Herst.-Nr.: 770S27 EAN/GTIN: 4007735770273 |
| |
|
| | |
| - Aus Metall, farbig lackiert und vernickelt mit kräftiger Spiralfeder und großem Klemmvolumen Pappschachtel mit 10 Stück
- Breite: 75 mm
- Klemmvolumen: 25 mm
- Farbe: vernickelt
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit kräftiger Spiralfeder und großem Klemmvolumen | Breite: | 75 mm | Bruttogewicht: | 0.1940 kg | Farbe: | vernickelt | Klammerngröße: | 75 mm | Marke: | Alco | Material: | Metall | Material der Klammern: | Metall vernickelt | max. Klemmweite: | 25 mm | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 4,07* | € 6,86* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,49* | € 7,53* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 5,19* | € 8,52* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,61* | € 9,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,449* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|