Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-725195024 Herst.-Nr.: 770S27 EAN/GTIN: 4007735770273 |
| |
|
| | |
| Briefklemmer aus Metall, lackiert, Breite 75 mm, Klemmweite 25 mm, Farbe vernickelt, Packungsart/-inhalt: Schachtel mit 10 Stück Weitere Informationen: | | Breite: | 75 | max. Klemmdicke: | 25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, briefklemmer vernickelt, briefklemmer metall, briefklemmer alco, 3000066650, 11612760, Bügelklammer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 4,06* | € 6,90* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,49* | € 7,55* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 5,19* | € 8,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,519* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|