Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklemmer, Metall, 75 mm, vernickelt, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-725195024
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     770S27
EAN/GTIN:
     4007735770273
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Briefklemmer aus Metall, lackiert, Breite 75 mm, Klemmweite 25 mm, Farbe vernickelt, Packungsart/-inhalt: Schachtel mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Klemmvolumen:
25 mm
Farbe:
vernickelt
Packungsinhalt:
10 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
16
€ 5,49*
ab € 4,06*
€ 6,90*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,49*
€ 7,55*
4 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 5,19*
€ 8,50*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,90*
€ 8,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,406* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.