Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Sichtlagerkasten
>
Artikel
Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 2L BxTxH 10x21,5x7,5cm grau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Denios
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#ALLI456234
Hersteller:
Allit
Herst.-Nr.:
456234
EAN/GTIN:
4005187562347
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
ProfiPlus Box 2L, grau
Stapelsichtbox, PP
TÜV/GS
Volumen: 1,2 L
Hohlkammerprofile am Eingriff sorgen für Formstabilität der temperaturbeständigen Box (-10/+60 Grad C)
Sichere Stapelung durch umlaufenden Stapelrand und durchgehender Führungsschiene
Geprüfte Sicherheit: TÜV/GS-Zeichen und www.tuv.com - ID.-Nr.: 2811207400
Etiketten mit Schutzfolie als Zubehör optional erhältlich
Große Griffmulde an der Vorder- und Aufhängeleiste an der Rückseite (bis Größe 3)
Kompatibel zu vielen gängigen Boxen, Wand- und Ständersystemen
Beständig gegen Harze, Laugen, Fette, Öle etc.
Geeignet für Rollbänder durch glatten Unterboden
Außenmaß: 100x215x75mm
Innenmaß: 82x185x60mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.0800 kg
Farbe:
grau
Fassungsvermögen:
1.2 l
Höhe:
75 mm
Marke:
Allit
stapelbar:
ja
Tiefe:
215 mm
... >
Lager 467
>
Ordnen, Sortieren, Archivieren
>
Aufbewahrungsboxen
Weitere Suchbegriffe:
Sichtlagerbox
,
Sichtlagerkasten
,
Stapel-Kasten
,
Stapelkasten
,
Stapeltransportkasten
,
Transportstapelkasten
,
allit lagersichtbox grau
,
aufbewahrungskorb grau
,
allit aufbewahrungskorb
,
Aufbewahrungsbox
,
Aufbewahrungsboxen
,
Box
,
Kunststoffbox
,
Lagerbox
,
Universalbox
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
50 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,39*
€ 1,83*
Lager 4012
1 Tag
339
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 1,85*
Lager 467
9 Tage
16
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,07*
€ 1,86*
Lager 6C8MS
1 Tag
339
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 1,87*
Lager 7
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,15*
€ 1,94*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metall-Wandhalteschiene für Sichtlagerkästen pro-line A1-3, 10 Stück
Denios
265145
ab € 14,88*
Zubehör
Allit ProfiPlus Box 1/2/2L/2B Label Transparent, Weiß Rechteck
Allit
455705
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen