Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbox grau Größe 2L 215x102x75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichtbox grau Größe 2L 215x102x75 mm
Sichtbox grau Größe 2L 215x102x75 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-727322
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456234
EAN/GTIN:
     4005187562347
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
";Lagersichtbox ProfiPlus

• Schwere Industriequalität
• Hochschlagfestes Polypropylen
• Hohe Belastbarkeit durch stabiles Formdesign
• Beständig gegen Fette, Öle, Harze, Laugen etc.
• Glatter Unterboden, für Transportbänder geeignet
• Recycelbar


Abb. zeigt versch. Größen in der Farbe blau (Beispielbild). "
Weitere Informationen:
Größe/Typ:
2L
Farbe:
grau
Breite:
102 mm
Tiefe:
215 mm
Höhe:
75 mm
Temperaturbeständig:
–10 bis +60 °C
Herstellerartikelnummer:
456234
Herstellername:
Allit AG Kunststofftechnik
Markenname:
allit
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
326
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,07*
€ 1,94*
10 Tage
21
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,07*
€ 1,96*
44 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,39*
€ 1,99*
Lager 6C8MS
326
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 2,03*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,14*
€ 2,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 40,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265141
ab € 1,33*
Zubehör
Denios
265145
ab € 14,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.