Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVER1265 Herst.-Nr.: 1265 EAN/GTIN: 4004182012659 |
| |
|
| | |
| - Recycling Kassenbericht
- Anwendung: Buchhaltung Abrechnen
- Material: Papier
- Detail: Recycling-Papier
- Ausstattung mit: Ausfüllhilfe
- Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht Blauer Engel Recycling
- Größe: A5
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Ausfüllhilfe | Blattanzahl: | 50 Blatt | Blattformat: | A5 | Breite: | 105 mm | Bruttogewicht: | 0.1090 kg | Farbe: | blau | Farbe des Einbandes: | blau | Formulartyp: | Kassenbuch | Höhe: | 148 mm | Marke: | Avery Zweckform | Packungsinhalt: | 50 Stück | selbstdurchschreibend: | nein | Umweltzeichen: | Blauer Engel | GPSR: | Avery Zweckform GmbH, Miesbacher Straße, 5, 83626, Oberlaindern, Deutschland, www.avery-zweckform.com, info@avery-zweckform.com, +49 8024 641 0 | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassenberichtsbuch, Kassenbestandsrechnung, Kassenbuch, kassenbestandsrechnung a5, kassenabrechnung, kassenbestandsrechnung zweckform, 1265, kassenabschluss, kassenbericht, kassenbestand, kassenbestandsrechnung, kassenbuch, vordruck |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,17* | € 3,95* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 2,29* | € 4,01* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,36* | € 4,14* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,50* | € 4,29* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,85* | € 4,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0472* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|