Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycling Kassenbericht Avery Zweckform 1265 Weiss DIN A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1222207
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1222207
Artikel-Nr.:
     94QG7-1222207
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1265
EAN/GTIN:
     4004182012659
Suchbegriffe:
Kassen-Abrechnungsbuch
Kassenabrechnung
Kassenabrechnungsbuch
Kassenbericht
BasicProductColour: Weiss. Binding Colour: Blau, Grün, Weiss. Colour: Weiss. Depth: 148 mm. Format: DIN A5. Height: 210 mm. Included in Delivery: Recycling Kassenbericht. Language: Deutsch. Margin: Ja. Material: Papier. Material of Cover: Pappe. Model: 1265. Number of Pages: 50. Pages Per Block: 50. Perforation: Perforiert. Preprinted header: Ja. Product Line: Formularbücher. Product Type: Recycling Kassenbericht. Register: Ja. Ruling: Schmal. Weight: 109g. Width: 148mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
109 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
210 mm
Breite:
148 mm
Tiefe:
148 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 2,19*
€ 3,97*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 2,29*
€ 4,03*
10 Tage
8
1
€ 5,87*
ab € 2,36*
€ 4,15*
1 Tag
33
1
€ 5,49*
ab € 2,50*
€ 4,30*
1
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 4,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0458* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.