Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassenbericht Recycling, A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-209530
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1265
EAN/GTIN:
     4004182012659
Suchbegriffe:
Kassen-Abrechnungsbuch
Kassenabrechnung
Kassenabrechnungsbuch
Kassenbericht
Der Recycling-Kassenbericht 1265 von AVERY ZWECKFORM im DIN A5 Format hilft Ihnen bei der Ermittlung der steuerpflichtigen Tageseinnahmen durch den Tagesabschluss. Sollte die Einzelaufzeichnung auf Grund der vielen einzelnen Transaktionen nicht zumutbar sein, können Sie die Tageseinnahmen mit dem Kassenbericht retrograde ermitteln. Der Kassenbericht enthält 50 weiße Originale mit Mikroperforation für ein einfaches Heraustrennen der Seiten. Die nachhaltige und schadstoffarme Herstellung aus 100% recyceltem Altpapier wird durch die Zertifizierung mit dem Blauen Engel garantiert. Kassenbücher und Kassenberichte von Avery Zweckform sind die kostengünstige und unkomplizierte Lösung für Ihre Buchhaltung und Steuer und werden regelmäßig von Rechtsexperten geprüft.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Maße:
148,5 x 210 mm
Inhalt:
2 x 50 Blatt
Format:
DIN A5
Durchschlag:
Blaupapier
Grundmaterial:
Recycling-Papier
Weitere Suchbegriffe: Kassenberichtsbuch, Kassenbestandsrechnung, Kassenbuch, kassenbestandsrechnung a5, kassenabrechnung, kassenbestandsrechnung zweckform, Kassabericht, Kassenberichtbuch, Avery, Zweckform, Kassaberichtbuch, A5h, A5 hoch, 50BL, 50 Blatt, UWS, Recycling, 1265, mit Microperforation, 2-fach-Lochung, aus 100% Recyclingpapier, chlorfrei gebleicht, mit Vst-Spalte, mit Vorsteuerspalte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 2,18*
€ 3,95*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 2,29*
€ 4,01*
11 Tage
8
1
€ 5,87*
ab € 2,36*
€ 4,14*
Lager 690
33
1
€ 5,49*
ab € 2,49*
€ 4,29*
1
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 4,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0498* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.