Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inventar-Etiketten 50x20mm VE=10 Bogen/50 Etiketten schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Inventar-Etiketten 50x20mm VE=10 Bogen/50 Etiketten schwarz
Inventar-Etiketten 50x20mm VE=10 Bogen/50 Etiketten schwarz
Inventar-Etiketten 50x20mm VE=10 Bogen/50 Etiketten schwarz
Inventar-Etiketten 50x20mm VE=10 Bogen/50 Etiketten schwarz
Inventar-Etiketten 50x20mm VE=10 Bogen/50 Etiketten schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#AVER6905
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     6905
EAN/GTIN:
     4004182069059
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
  • Die silbernen Inventar-Etiketten 6905 im Format 50x20mm von AVERY ZWECKFORM haben einen kratzbeständigen und wetterfesten Aufdruck
  • 50 Inventaretiketten mit 1 schwarzen Beschriftungsfeld auf 10 Bogen im praktischen Spenderheft
  • Die Etiketten sind besonders strapazierfähig und können ganz einfach mittels Folienstift oder Kugelschreiber individuell vor Ort beschriftet werden
  • Die Etiketten sind ideal zur dauerhaften Kennzeichnung und Sicherung Ihres Inventars und Eigentum
  • Die Etiketten haften auf vielen verschiedenen Oberflächen und sind gegen Wasser, Öl, Reinigungs-, Desinfektions- und Lösemittel resistent
  • Zudem sind sie reißfest und temperaturbeständig von -40 Grad C bis +150 Grad C und machen sie so ideal für stärkere Beanspruchung
Weitere Informationen:
Anwendung:
Kennzeichnen, Beschriften
Anzahl Etiketten je Blatt:
10
Anzahl Etiketten je Packung:
50
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.028 kg
Etikettenbreite:
20 mm
Etikettenhöhe:
50 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
silber
Haftklebung:
permanent
InkJet geeignet:
nein
Kopierer geeignet:
nein
Laser geeignet:
nein
Marke:
Avery Zweckform
Material:
PES (Polyester)
Packungsinhalt:
50 Etiketten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
5
€ 5,49*
ab € 8,51*
€ 11,52*
1
€ 4,75*
ab € 8,53*
€ 12,58*
Lager 467
50
1
€ 5,87*
ab € 8,82*
€ 13,05*
2 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 9,02*
€ 19,04*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,05*
€ 15,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,83*
€ 15,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,94*
€ 14,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,51*
€ 13,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,08*
€ 13,19
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,06*
€ 13,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,82*
€ 10,50
pro Packung
1 Packung enthält 50 Etiketten (ab € 0,1764* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.