Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatkalender 139x79cm 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakatkalender 139x79cm 2025
Plakatkalender 139x79cm 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1070100005
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1070100005
EAN/GTIN:
     4061947131468
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
  • Modell 701 00
  • geschmacksmusterrechtlich geschützt
  • 139 x 79 cm
  • gerollt, einzeln eingeschweißt, mit 4 Piekern
  • 1 Seite = 13 Monate
  • schwarz/rot
  • Januar bis Januar Folgejahr
Weitere Informationen:
Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke:
13
Besonderheiten:
inkl. 4 Piekern
Blattformat:
139x79cm
Breite:
1390 mm
Bruttogewicht:
0.18 kg
Einteilung:
13 Monate/Seite
Höhe:
790 mm
Kalenderart:
Plakatkalender
Marke:
Brunnen
Material:
Papier
Papiergewicht:
170 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 11,30*
€ 17,78*
2 Tage
14
€ 4,95*
ab € 19,95*
€ 29,34*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.