Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Gummikabel IP44 10m H05RR-F 3G1,5 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Qualitäts-Gummikabel IP44 10m H05RR-F 3G1,5 schwarz
Qualitäts-Gummikabel IP44 10m H05RR-F 3G1,5 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1161450
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1161450
EAN/GTIN:
     4007123009558
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
  • Qualitäts-Gummikabel IP 44 Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44
  • Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe
  • Kabellänge 10 m
  • Kabelbezeichnung H05RR-F 3G1,5
  • Kabelqualität Gummi
  • Kabelfarbe Schwarz
  • Stecksystem DE
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.61 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Kabelbezeichnung:
H05RR-F 3G1,5
Kabellänge:
10 m
Kabelqualität:
Gummi
Kabeltyp:
Verlängerungsleitung
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Brennenstuhl
Schutzklasse:
IP44
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
3
€ 8,50*
ab € 12,0375*
€ 16,1275*
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,99*
ab € 11,99*
€ 16,56*
Lager 467
nicht lagernd
3
€ 5,87*
ab € 12,66*
€ 16,85*
3
€ 4,90*
ab € 12,60*
€ 17,33*
3
€ 5,95*
ab € 13,34*
€ 17,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 75 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,266* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 50,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1167810
ab € 13,6824*
Ähnlich
Brennenstuhl
1166810
ab € 31,3808*
Ähnlich
Brennenstuhl
1169870
ab € 12,2048*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.