Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox 65L XW203 glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungsbox 65L XW203 glasklar
Aufbewahrungsbox 65L XW203 glasklar
Artikel-Nr.:
     467-#CEP_2002030110
Hersteller:
     Strata
Herst.-Nr.:
     2002030110
EAN/GTIN:
     5021711050271
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
  • Transparente Kunststoff-Boxen
  • Der Inhalt ist staubgeschützt, da der Deckel mit einem Clip-Verschluss sicher verschlossen wird
  • Mit breitem umlaufenden Rand
  • Die Boxen lassen sich übereinander stapeln
  • Maße: 600 x 397 H 378 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
600 mm
Bruttogewicht:
1.5 kg
Farbe:
transparent/schwarz
Fassungsvermögen:
65 l
Höhe:
378 mm
Marke:
strata
Material:
Kunststoff
stapelbar:
ja
Tiefe:
397 mm
GPSR:
Cep Office Solutions, CS, 20001, 63550, Saint Remy, Deutschland, www.cepos.fr, info@cepos.fr, +33473516721
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 11,35*
€ 15,46*
2 Tage
39
1
€ 5,49*
ab € 11,39*
€ 16,21*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 12,88*
€ 18,23*
2 Tage
39
1
€ 4,99*
ab € 14,24*
€ 19,81*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 150 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 92,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.