| |
|
| Artikel-Nr.: 690-190147100 Herst.-Nr.: 2002030110 EAN/GTIN: 5021711050271 |
| |
|
| | |
| Universell einsetzbare transparente Transport-/Aufbewahrungsbox aus bruchfestem Polypropylen – dadurch können Sie jederzeit sehen, was sich darin befindet. Durch den Clip-Verschluss am ist der Inhalt (Bücher, Kleidung, Spielzeug) somit staubgeschützt und kann dadurch überall aufbewahrt werden. Nach Abnahme des Deckels können die Boxen platzsparend ineinander, bei Verwendung mit Deckel aufeinander gestapelt werden. Umlaufender Rand mit ergonomischen Griffen. Material: Polypropylen (PP), 100 % recycelbar. Farbe: transparent/schwarz. Ausführung: 65 Liter. 5 Jahre Garantie. Außengröße: 40 x 38 x 60 cm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 65 Liter | Außengröße (B x H x T): | 600 × 378 x 397 mm | Farbe: | transluzent / schwarz | Material: | PP Kunststoff (ausser Clipverschlüsse) 100% recyclebar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Kunststoffbox, Sammelbehälter, Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten kunststoff transparent, stapelbare kunststoffbox mit deckel, stapelbare kunststoffbox mit deckel 65l |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 10,98* | € 15,39* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 11,46* | € 16,64* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 11,47* | € 16,65* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 14,19* | € 19,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|