Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karte Pollen 82x128mm 210g VE=25 Stück minze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karte Pollen 82x128mm 210g VE=25 Stück minze
Karte Pollen 82x128mm 210g VE=25 Stück minze
Karte Pollen 82x128mm 210g VE=25 Stück minze
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI1421C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1421C
EAN/GTIN:
     3329680142105
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
briefkarten
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Breite:
82 mm
Bruttogewicht:
0.0022 kg
Farbe:
grün
Farbname:
minze
Höhe:
128 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Stück
Papiergewicht:
210 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Bastelkarte, Briefkarte, Designkarte, Einsteckkarte, Glückwunschkarte, Karte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,78*
€ 2,61*
1
€ 5,50*
ab € 1,68*
€ 4,04*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
3329680421507
ab € 0,0922*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
75021C
ab € 2,82*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1321C
ab € 1,84*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1521C
ab € 2,28*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2821C
ab € 52,00*
Zubehör
Clairefontaine
5548C
ab € 2,68*
Zubehör
Clairefontaine
5540C
ab € 2,28*
Zubehör
Clairefontaine
5541C
ab € 2,17*
Zubehör
Clairefontaine
7055C
ab € 69,76*
Zubehör
Clairefontaine
55542C
ab € 35,69*
Zubehör
Clairefontaine
55546C
ab € 25,19*
Zubehör
Clairefontaine
55545C
ab € 26,86*
Zubehör
Clairefontaine
1221C
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.