Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Pollen Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7136442
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1521C
EAN/GTIN:
     3329680152104
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Pollen spezialisiert auf die Korrespondenz für alle Ihre kreativen Projekte.
Clairefontaine Pollen - Papier - intensives Grün - 106 x 213 mm - 210 g/m² - 25 Karte(n) getönte Faserkarten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Grün
Media
Mediengrößen
106 x 213 mm
Medientyp
Getönte Faserkarten
Produktmaterial
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
210 g/m²
Medienfarbe
Intensives Grün
Merkmale
Säurefrei
Enthaltene Menge
25 Karte(n)
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, buntpapier
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
3329680421507
ab € 4,59*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
75021C
ab € 2,85*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1321C
ab € 1,84*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2821C
ab € 52,20*
Zubehör
Clairefontaine
5548C
ab € 2,75*
Zubehör
Clairefontaine
5540C
ab € 2,37*
Zubehör
Clairefontaine
5541C
ab € 2,29*
Zubehör
Clairefontaine
7055C
ab € 69,50*
Zubehör
Clairefontaine
55542C
ab € 35,73*
Zubehör
Clairefontaine
55546C
ab € 25,02*
Zubehör
Clairefontaine
55545C
ab € 26,63*
Zubehör
Clairefontaine
1221C
ab € 1,63*
Zubehör
Clairefontaine
1421C
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.