Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Pollen C4 120g VE=200 Stück Haftklebung minze


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag Pollen C4 120g VE=200 Stück Haftklebung minze
Briefumschlag Pollen C4 120g VE=200 Stück Haftklebung minze
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI7055C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     7055C
EAN/GTIN:
     3329680705508
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
229 mm
Bruttogewicht:
4.295 kg
Farbe:
grün
Farbname:
minze
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
324 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
200 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,3488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,24*
€ 114,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,66*
€ 112,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,47*
€ 108,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,23*
€ 97,85
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 79,68*
€ 94,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,76*
€ 83,01
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
3329680421507
ab € 0,0922*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
75021C
ab € 2,82*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1321C
ab € 1,84*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1521C
ab € 2,28*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2821C
ab € 52,00*
Zubehör
Clairefontaine
5548C
ab € 2,68*
Zubehör
Clairefontaine
5540C
ab € 2,28*
Zubehör
Clairefontaine
5541C
ab € 2,17*
Zubehör
Clairefontaine
55542C
ab € 35,69*
Zubehör
Clairefontaine
55546C
ab € 25,19*
Zubehör
Clairefontaine
55545C
ab € 26,86*
Zubehör
Clairefontaine
1221C
ab € 1,51*
Zubehör
Clairefontaine
1421C
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.