Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Pollen 90x140mm 120g VE=20 Stück Haftklebung minze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefumschlag Pollen 90x140mm 120g VE=20 Stück Haftklebung minze
Briefumschlag Pollen 90x140mm 120g VE=20 Stück Haftklebung minze
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI5541C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5541C
EAN/GTIN:
     3329680554106
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Bruttogewicht:
0.0038 kg
Farbe:
grün
Farbname:
minze
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
140 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,29*
€ 3,19*
1
€ 5,50*
ab € 2,31*
€ 4,76*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
3329680421507
ab € 4,59*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
75021C
ab € 2,85*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1321C
ab € 1,84*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1521C
ab € 2,28*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2821C
ab € 52,20*
Zubehör
Clairefontaine
5548C
ab € 2,75*
Zubehör
Clairefontaine
5540C
ab € 2,37*
Zubehör
Clairefontaine
7055C
ab € 69,50*
Zubehör
Clairefontaine
55542C
ab € 35,73*
Zubehör
Clairefontaine
55546C
ab € 25,02*
Zubehör
Clairefontaine
55545C
ab € 26,63*
Zubehör
Clairefontaine
1221C
ab € 1,63*
Zubehör
Clairefontaine
1421C
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.