Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DCP Digital Colour Printing, SRA3, 100 g/m²


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Kopierpapier DCP, A4, 80 g/m²
Kopierpapier DCP, A4, 80 g/m²
Artikel-Nr.:
     766-86427YK10B
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     86427YK10B
EAN/GTIN:
     3329680186307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großformat-Kopierpapier
Kopierpapier Überformat
Überformat-Kopierpapier
Ink-Jet-Druckerpapier

DCP Digital Colour Printing, SRA3,100 g/m²

  • holzfreies, weißes Papier
  • speziell für Farbkopierer und -laserdrucker
  • satinierte Oberfläche
  • scharfe und brillante Bildwiedergabe
  • hervorragende Laufeigenschaften
  • brillante Farben, mit feinen Farbnuancen und perfekten Kontrast
  • mit ColorLok® Technologie
  • FSC® Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Einsatzbereich: insbesondere für Präsentationen und hochwertige Farbausdrucke
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
40000 Blatt
Kartoninhalt:
2000 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
320 mm
Länge:
450 mm
Grammatur:
100 g/m²
Papier:
superweiß multifunktional
Weißegrad ca.:
170 CIE
Opazität:
95 %
Dicke:
104 µm
Volumen:
1,04 cm³/g
Lochung:
nein keine
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier 100g, druckerpapier, kopierpapier weiss, Recyclingpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Inkjet-Papier, Spezialpapier, Farbdrucke, Farbkopierer, Farblaserdrucker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
4
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,63*
€ 24,81*
Lager 766
123
4
pro Paket
€ 20,00*
ab € 15,54*
€ 25,71*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 25,71*
€ 30,59
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 25,00*
€ 29,75
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 23,07*
€ 27,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,19*
€ 25,22
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 18,93*
€ 22,53
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 18,17*
€ 21,62
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 15,54*
€ 18,49
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,03108* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Mindestbestellmenge: 4 Pakete ( entspricht € 102,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1834
ab € 10,67*
Ähnlich
Clairefontaine
1844C
ab € 3,75*
Ähnlich
Clairefontaine
86427YK20B
ab € 17,68*
Ähnlich
Clairefontaine
1865C
ab € 10,02*
Ähnlich
Clairefontaine
1866C
ab € 13,69*
Ähnlich
Clairefontaine
1869C
ab € 11,31*
Ähnlich
Clairefontaine
3803C
ab € 14,51*
Ähnlich
Clairefontaine
1849C
ab € 13,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.