Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CONNKF00849 Herst.-Nr.: KF00849 EAN/GTIN: 5705831008496 |
| |
|
| | |
| - Papierkorb aus Metalldraht.
- Durchmesser oben: 29,5cm
- Durchmesser unten: 24cm
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.6010 kg | Durchmesser: | 295 mm | Farbe: | silber | Farbname: | silber | Fassungsvermögen: | 19 l | GPSR: | INTERACTION-CONNECT S.A ,J-B De Ghellincklaan ,23,9051,Gent,Belgien,https://q-connect.com,Infoqq-connect.com,++32 9 380 82 48 | Höhe: | 345 mm | Marke: | Connect | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallkorb metall, abfallkorb, Abfallsammler, Eimer, Korb, Sammelbehälter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 4,44* | € 6,72* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 6,69* | € 9,95* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 7,99* | € 11,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|