Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl-Block 50x50x50mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acryl-Block 50x50x50mm transparent
Acryl-Block 50x50x50mm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DEFLAB150
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     AB150
EAN/GTIN:
     5055425953764
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
  • Hochwertiger Block aus hochwertigem Acryl
  • Alle Kanten sind diamantpoliert
  • Ideal für die Ausstellung in einer Premium-Umgebung
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.2 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
50 mm
Marke:
Deflecto
Material:
Acryl
Stand/Befestigung:
freistehend
Tiefe:
50 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,21*
€ 5,56*
€ 6,95*
ab € 3,20*
€ 5,59*
2 Tage
251
€ 2,90*
ab € 3,94*
€ 6,50*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 7,65*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 4,85*
€ 7,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deflecto
AB325
ab € 11,59*
Sonstiges
Deflecto
AB340
ab € 19,27*
Sonstiges
Deflecto
AB350
ab € 22,88*
Sonstiges
Deflecto
AB125
ab € 6,77*
Sonstiges
Deflecto
AB140
ab € 6,26*
Sonstiges
Deflecto
AB225
ab € 6,20*
Sonstiges
Deflecto
AB240
ab € 15,43*
Sonstiges
Deflecto
AB250
ab € 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.