Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsaufkleber 'Handschutz benutzen' ablösbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gebotsaufkleber 'Handschutz benutzen' ablösbar
Gebotsaufkleber 'Handschutz benutzen' ablösbar
Artikel-Nr.:
     467-#DURA103906
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     103906
EAN/GTIN:
     4005546727028
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gebotsschild EN ISO 7010 M013 Gesic...
Gesichtsschutz benutzen M013 Gebots...
  • Gebotsaufkleber 'Handschutz benutzen' Durchmesser 430mm
  • ablösbar
  • M009 nach ISO 7010
  • Stärke ca. 0,2 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0970 kg
Etikettendurchmesser:
430 mm
Farbe:
blau
Marke:
Durable
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 12,08*
€ 17,96*
1
€ 6,78*
ab € 12,70*
€ 18,30*
Lager 467
2
1
€ 5,87*
ab € 12,68*
€ 18,30*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,65*
€ 19,56*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,08*
€ 20,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
104103
ab € 12,08*
Ähnlich
Durable
103206
ab € 12,10*
Ähnlich
Durable
103806
ab € 12,10*
Ähnlich
Durable
103606
ab € 12,11*
Ähnlich
Durable
103406
ab € 12,12*
Ähnlich
Durable
173106
ab € 17,64*
Ähnlich
Durable
173306
ab € 15,93*
Ähnlich
Durable
173203
ab € 15,74*
Ähnlich
Durable
172906
ab € 15,71*
Ähnlich
Durable
172803
ab € 15,75*
Ähnlich
Durable
173404
ab € 15,77*
Ähnlich
Durable
173506
ab € 15,82*
Ähnlich
Durable
173003
ab € 15,94*
Ähnlich
Durable
104203
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.