Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger Key Clip farbig sortiert VE=6 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schlüsselanhänger Key Clip farbig sortiert VE=6 Stück
Schlüsselanhänger Key Clip farbig sortiert VE=6 Stück
Schlüsselanhänger Key Clip farbig sortiert VE=6 Stück
Schlüsselanhänger Key Clip farbig sortiert VE=6 Stück
Schlüsselanhänger Key Clip farbig sortiert VE=6 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA195700
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     195700
EAN/GTIN:
     4005546104003
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
durable schlüssel-anhänger
schlüssel anhänger
  • Mit Präzisionsvertiefungen zum sicheren Halt an den Schlüsselleisten in der KEY BOX oder am KEY BOARD
  • permanent sichtbares Beschriftungsfeld, da der Schlüssel flach dahinter liegt
  • Austausch des Schildes durch einfachen Click,ohne Abnahme des Schlüsselrings
  • aus hochwertigem Kunststoff
  • Größe: 70 x 25 mm
  • Beutel mit 6 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Bruttogewicht:
0.043 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
70 mm
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 1957, Anhänger, Schlüssel, SchlüsselAnhänger, Schlüsselkennzeichnung
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,66*
€ 3,79*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,74*
€ 3,87*
Lager 467
69
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,81*
€ 3,98*
1 Tag
83
25
pro Beutel
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 4,07*
1 Tag
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 4,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,46834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195610
ab € 19,39*
Zubehör
Durable
196023
ab € 36,16*
Zubehör
Durable
195123
ab € 46,57*
Zubehör
Durable
195223
ab € 59,19*
Zubehör
Durable
195423
ab € 74,78*
Zubehör
Durable
195323
ab € 69,73*
Zubehör
Durable
195523
ab € 88,65*
Zubehör
Durable
196923
ab € 58,03*
Zubehör
Durable
197623
ab € 91,71*
Zubehör
Durable
197723
ab € 90,01*
Zubehör
Durable
196723
ab € 100,86*
Zubehör
Durable
196823
ab € 102,46*
Zubehör
Durable
196623
ab € 70,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.