Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schlüsselanhänger Key Clip 6 Stück farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Schlüsselanhänger Key Clip 6 Stück farbig sortiert
DURABLE Schlüsselanhänger Key Clip 6 Stück farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     832-291719
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     195700
EAN/GTIN:
     4005546104003
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
durable schlüssel-anhänger
schlüssel anhänger
Die Vorteile einer professionellen Schlüsselverwaltung liegen auf der Hand: Übersichtlich, sicher und jederzeit griffbereit. Für ein erfolgreiches Schlüssel-Management bietet DURABLE ein innovatives Sortiment mit passenden Lösungen für jeden Bereich. Schlüsselanhänger KEY CLIP mit permanent sichtbarem Beschriftungsfeld, Schlüssel liegt flach dahinter Leichtes Öffnen des Beschriftungsfeldes, ohne Abnehmen des Schlüsselrings Für Schlüsselkästen KEY BOX und Schlüsselbrett KEY BOARD Kostenloser Download von Beschriftungsvorlagen Maße: 24 x 68 x 15 mm (B x H x T)
Weitere Informationen:
weight:
0.040 kg
height:
0.220 m
width:
0.010 m
depth:
0.110 m
Weitere Suchbegriffe: Büro-und Schreibbedarf
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,66*
€ 3,79*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,74*
€ 3,87*
8 Tage
69
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,81*
€ 3,98*
1 Tag
83
25
pro Beutel
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 4,07*
1 Tag
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 4,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195610
ab € 19,39*
Zubehör
Durable
196023
ab € 36,16*
Zubehör
Durable
195123
ab € 46,57*
Zubehör
Durable
195223
ab € 59,19*
Zubehör
Durable
195423
ab € 74,78*
Zubehör
Durable
195323
ab € 69,73*
Zubehör
Durable
195523
ab € 88,65*
Zubehör
Durable
196923
ab € 58,03*
Zubehör
Durable
197623
ab € 91,71*
Zubehör
Durable
197723
ab € 90,01*
Zubehör
Durable
196723
ab € 100,86*
Zubehör
Durable
196823
ab € 102,46*
Zubehör
Durable
196623
ab € 70,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.