Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthüllen A5 PP 60my Universallochung VE=25 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Prospekthüllen A5 PP 60my Universallochung VE=25 Stück
Prospekthüllen A5 PP 60my Universallochung VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA265019
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     265019
EAN/GTIN:
     4005546231112
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen a5
  • Prospekthülle
  • Ausführung: dokumentenecht, Lochrandverstärkung vorhanden
  • Anordnung der Lage der Öffnungsseite: oben offen
  • Ausführung der Lochung: Universallochung
  • Verwendung für Papierformate: DIN A5
  • Werkstoff: PP
  • Stärke: 0,06 mm
  • Farbe: transparent
  • Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 25 Stück
Weitere Informationen:
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.095 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
konfliktmaterialfrei:
ja
Lochung:
Universallochung
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
60 mic
Öffnung:
oben
Packungsinhalt:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: klarsichthüllen mit lochrand, prospekthüllen genarbt, 2650, Ablagerhülle, Hülle, Präsentationshülle, Prospekthülle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
4
pro Satz
€ 5,49*
ab € 1,00*
€ 1,71*
Lager 467
nicht lagernd
4
pro Satz
€ 5,87*
ab € 1,00*
€ 1,73*
1
pro Satz
€ 6,78*
ab € 1,03*
€ 1,75*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 2,90*
ab € 1,09*
€ 1,85*
5
pro Satz
€ 4,00*
ab € 1,08*
€ 1,85*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Sätze
€ 1,73*
€ 2,06
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1,49*
€ 1,77
pro Satz
ab 40 Sätze
€ 1,47*
€ 1,75
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 1,32*
€ 1,57
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 1,27*
€ 1,51
pro Satz
ab 200 Sätze
€ 1,23*
€ 1,46
pro Satz
ab 30000 Sätze
€ 1,00*
€ 1,19
pro Satz
1 Satz enthält 25 Stück (ab € 0,04* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Sätze
Mindestbestellmenge: 4 Sätze ( entspricht € 6,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
258907
ab € 2,09*
Zubehör
Durable
258901
ab € 2,00*
Zubehör
Durable
258902
ab € 2,01*
Zubehör
Durable
257906
ab € 0,90*
Zubehör
Durable
257907
ab € 0,98*
Zubehör
Durable
257900
ab € 0,92*
Zubehör
Durable
257904
ab € 0,91*
Zubehör
Durable
257910
ab € 0,89*
Zubehör
Durable
257905
ab € 0,91*
Zubehör
Durable
257903
ab € 0,91*
Zubehör
Durable
257901
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257902
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
250006
ab € 1,34*
Zubehör
Durable
250004
ab € 1,3796*
Zubehör
Durable
250003
ab € 1,3788*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.