Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Premium A4 PP 80 my glasklar/weiß VE=10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospekthülle Premium A4 PP 80 my glasklar/weiß VE=10 Stück
Prospekthülle Premium A4 PP 80 my glasklar/weiß VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA265402
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     265402
EAN/GTIN:
     4005546735214
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
abhefthülle din a4
  • Prospekthülle PREMIUM
  • Ausführung: dokumentenecht
  • mit weißem Rand
  • Anordnung der Lage der Öffnungsseite: oben
  • Ausführung der Lochung: Universallochung
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Werkstoff: PP
  • Stärke: 80 my
  • Farbe: glasklar/weiß
  • Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
glasklar
Besonderheiten:
mit weißem Rand
Blattformat:
A4
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.0970 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
glasklar/weiß
Farbe des Lochrandes:
weiß
Höhe:
305 mm
Lochrandverstärkung:
ja
Lochung:
Universallochung
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
80 mic
Öffnung:
oben
Packungsinhalt:
10 Stück
GPSR:
Durable Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße, 77-79, 58636, Iserlohn, Deutschland, www.durable.de, info@durable.de, +49 2371 662 0
Weitere Suchbegriffe: klarsichthüllen mit lochrand, 3654, Hülle, Prospekt, Prospekt-Hülle, Prospekthülle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
13
1
€ 5,87*
ab € 1,66*
€ 2,79*
1
€ 6,95*
ab € 1,65*
€ 2,81*
1
€ 6,78*
ab € 1,73*
€ 2,86*
3
€ 4,00*
ab € 1,73*
€ 2,88*
7 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 2,13*
€ 3,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
258907
ab € 2,10*
Zubehör
Durable
258901
ab € 2,01*
Zubehör
Durable
258902
ab € 2,01*
Zubehör
Durable
257906
ab € 0,90*
Zubehör
Durable
257907
ab € 0,98*
Zubehör
Durable
257900
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257904
ab € 0,96*
Zubehör
Durable
257910
ab € 0,90*
Zubehör
Durable
257905
ab € 0,90*
Zubehör
Durable
257903
ab € 0,91*
Zubehör
Durable
257901
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257902
ab € 0,94*
Zubehör
Durable
250006
ab € 1,35*
Zubehör
Durable
250004
ab € 1,388*
Zubehör
Durable
250003
ab € 1,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.