Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Prospekthülle 265402 DIN A4 Polypropylen Weiß 265402 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D021852
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     265402
EAN/GTIN:
     4005546735214
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen 80 µ oben offen a4
Dokumentenechte Prospekthülle mit farbigem Rand aus Polypropylen
Premiumqualität, 80 mµ
Glasklar
Mit Lochrandverstärkung
Mit Universallochung zum Abheften in Ordnern und Ringbüchern
Oben offen
Features:
Dokumentenechte Prospekthülle mit farbigem Rand aus Polypropylen
Premiumqualität, 80 mµ
Glasklar
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Produkttypenbezeichnung:
265402
Verpackung:
Beutel
dokumentenecht:
Ja
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Prospekthülle
Weitere Suchbegriffe: abhefthülle din a4, abhefthülle oben offen, Durable
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,66*
€ 2,87*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 2,93*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,74*
€ 2,93*
9 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,76*
€ 2,99*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,28*
€ 3,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
258907
ab € 2,09*
Zubehör
Durable
258901
ab € 1,99*
Zubehör
Durable
258902
ab € 2,01*
Zubehör
Durable
257906
ab € 0,89*
Zubehör
Durable
257907
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257900
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257904
ab € 0,90*
Zubehör
Durable
257910
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257905
ab € 0,90*
Zubehör
Durable
257903
ab € 0,89*
Zubehör
Durable
257901
ab € 0,91*
Zubehör
Durable
257902
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
250006
ab € 1,378*
Zubehör
Durable
250004
ab € 1,378*
Zubehör
Durable
250003
ab € 1,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.