Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckschienen A4 weiß VE=50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Abdeckschienen A4 weiß VE=50 Stück
Abdeckschienen A4 weiß VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA292402
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     292402
EAN/GTIN:
     4005546269320
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Heftzungen
  • Größe: 15 x 297 mm (B x H)
  • Verdeckt die Heftmechanik und verhindert das Krümmen der Heftzunge
  • Für alle DURABLE-Hefter geeignet
  • Aus PVC
  • Farbe: weiß
  • Beutel mit 50 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Verdeckt die Heftmechanik und verhindert das Krümmen der Heftzunge.
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.262 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Packungsinhalt:
Beutel mit 50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schnellhefter Doppelheftzunge, Schnellhefter Heftzunge, schnellhefter deckleiste, Abdeckschiene, Abheftung, Heftermechanik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8,13*
€ 12,32*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 8,25*
€ 12,53*
€ 5,50*
ab € 9,10*
€ 14,60*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,32*
€ 14,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,19*
€ 14,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,21*
€ 13,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,75*
€ 12,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,32*
€ 12,28
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,31*
€ 12,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1626* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
255706
ab € 4,67*
Zubehör
Durable
255606
ab € 5,11*
Zubehör
Durable
255506
ab € 5,10*
Zubehör
Durable
255510
ab € 5,12*
Zubehör
Durable
255503
ab € 5,26*
Zubehör
Durable
255406
ab € 5,02*
Zubehör
Durable
255403
ab € 5,65*
Zubehör
Durable
251219
ab € 0,92*
Zubehör
Durable
250006
ab € 1,38*
Zubehör
Durable
250004
ab € 1,38*
Zubehör
Durable
250003
ab € 1,37*
Zubehör
Durable
250001
ab € 1,378*
Zubehör
Durable
250002
ab € 1,37*
Zubehör
Durable
268006
ab € 1,02*
Zubehör
Durable
268004
ab € 1,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.