Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE ORGANISATIONSHEFTER, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE ORGANISATIONSHEFTER, blau
DURABLE ORGANISATIONSHEFTER, blau
DURABLE ORGANISATIONSHEFTER, blau
DURABLE ORGANISATIONSHEFTER, blau
Artikel-Nr.:
     C1138-255606
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     255606
EAN/GTIN:
     4005546269092
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Ordner
Hängeordner
5fach-Hefter für übersichtliches Ordnen umfangreicher Unterlagen. Mit Innentaschen und Hängeschiene. • Hochwertiger Organisationshefter mit 5 Unterteilungen mit separaten Heftmechaniken • Rückendeckel mit Innentasche für zusätzliche ungelochte Unterlagen • Vorgedruckte Deckblätter und Tabe für den Einsatz als Maschinen-, Kfz- oder Mietakte • Beschriftung des Deckblattes durch Einschieben in die transparente Vordertasche • Zusätzliche Beschriftung durch seitlichen Beschriftungsstreifen und variabel einsetzbare Reiter • Inkl. Hängeschiene zur Ablage in Hängeregistratur
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2556
Außenmaße (B x H):
244 mm x 310 mm
Farbe:
Blau
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Weichfolie, Hartfolie
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,838*
€ 8,13722
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,48*
€ 7,7112
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,10*
€ 6,069
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
292402
ab € 7,73*
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.