Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckertisch BxTxH750x879x432mm auf Rollen grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckertisch BxTxH750x879x432mm auf Rollen grau
Druckertisch BxTxH750x879x432mm auf Rollen grau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA371110
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     371110
EAN/GTIN:
     4005546301846
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
  • Druckertisch, Druckerständer Multifunktions- und Druckerfahrwagen SYSTEM MULTI TROLLEY 88
  • Verwendung: Boden
  • Ausführung: Rollen vorhanden, höhenverstellbar
  • Anzahl der Fachböden: 4 Stück
  • Material und Farbe des Fachbodens: melaminbeschichtetes Holz, 19 mm, grau
  • Größe des kleinsten Fachbodens (B x H x T): 710 x 413 mm
  • Größe des größten Fachbodens (B x H x T): 750 x 432 mm
  • Material und Farbe Korpus: epoxidharzbeschichtetem Stahl mit glasfaserverstärkten Kunststoff-Ecken, grau
  • die oberen Platten sind fest, die mittleren lassen sich in 32 mm Abständen verstellen
  • Größe (B x T): 750 x 432 mm
  • Höhe min./max.: 879 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
4
Breite:
750 mm
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
879 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Stahl
Tiefe:
432 mm
GPSR:
Durable Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße, 77-79, 58636, Iserlohn, Deutschland, www.durable.de, info@durable.de, +49 2371 662 0
Weitere Suchbegriffe: Druckertisch, Druckerwagen, druckerwagen durable, druckertisch, 3711, Drucker, Drucker-Ständer, Drucker-Tisch, Druckerablage, Druckerplattform, Druckerständer, Druckerstation, Druckerturm, EDV, Mehrzweck, Mehrzweck-Druckertisch, MehrzweckDruckertisch, Ständer, Tisch
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 177,71*
€ 210,98*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,91*
€ 212,01*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 181,37*
€ 213,68*
€ 6,78*
ab € 181,60*
€ 214,93*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,25*
€ 215,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,68*
€ 254,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,38*
€ 252,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,73*
€ 238,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,62*
€ 230,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 193,61*
€ 230,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,37*
€ 215,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
311547
ab € 109,61*
Ähnlich
Durable
311510
ab € 109,33*
Ähnlich
Durable
311502
ab € 111,07*
Ähnlich
Durable
311347
ab € 103,02*
Ähnlich
Durable
311310
ab € 101,74*
Ähnlich
Durable
311302
ab € 103,52*
Ähnlich
Durable
371010
ab € 91,97*
Ähnlich
Durable
3710124
ab € 92,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.